PLANET - Gbit Switch 19'' 24x10/100/1000Mbit unmanaged

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PL-GSW-2401
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Ethernet - Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4711213685811
Sonepar Artikelnummer
120312520
Hersteller Artikelnummer
PL-GSW-2401
Hersteller Typ
PL-GSW-2401
Hersteller Artikel Nr.:
PL-GSW-2401
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
45 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.400 kg


