PLANLICHT - 3-PHASENSTROMSCHIENE 1000mm eckig alu eloxiert LxBxH:36x33mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 676001AL
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 0.990 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005833365068
Sonepar Artikelnummer
120328031
Hersteller Artikelnummer
676001AL
Hersteller Typ
676001AL
Hersteller Artikel Nr.:
676001AL
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.990 kg
Breite: 36mm, Höhe: 33mm


