Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PLANLICHT - 3-PHASENSTROMSCHIENE 1000mm eckig weiß LxBxH: 36x33mm

PLANLICHT
kopierenkopieren
PLANLICHT - 3-PHASENSTROMSCHIENE 1000mm eckig weiß LxBxH: 36x33mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 676001WS

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.990 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005833839248

Sonepar Artikelnummer

120328032

Hersteller Artikelnummer

676001WS

Hersteller Typ

676001WS

Hersteller Artikel Nr.:

676001WS

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.990 kg

Breite: 36mm, Höhe: 33mm