PLANLICHT - 3-PHASENSTROMSCHIENE 2000mm eckig alu eloxiert LxBxH:36x33mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 676002AL
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 1.440 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005833365075
Sonepar Artikelnummer
120328033
Hersteller Artikelnummer
676002AL
Hersteller Typ
676002AL
Hersteller Artikel Nr.:
676002AL
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.440 kg
Breite: 36mm, Höhe: 33mm


