PLANLICHT - 3-PHASENSTROMSCHIENE 3000mm eckig alu eloxiert LxBxH:36x33mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 676003AL
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 2.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005833365082
Sonepar Artikelnummer
120328035
Hersteller Artikelnummer
676003AL
Hersteller Typ
676003AL
Hersteller Artikel Nr.:
676003AL
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.160 kg
Breite: 36mm, Höhe: 33mm


