Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PLANLICHT - 3-PHASENSTROMSCHIENE 3000mm eckig weiß LxBxH: 36x33mm

PLANLICHT
kopierenkopieren
PLANLICHT - 3-PHASENSTROMSCHIENE 3000mm eckig weiß LxBxH: 36x33mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 676003WS

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Nennspannung - 230 V

  • Farbe - weiß

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005833839361

Sonepar Artikelnummer

120328036

Hersteller Artikelnummer

676003WS

Hersteller Typ

676003WS

Hersteller Artikel Nr.:

676003WS

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Nennspannung:

230 V

Farbe:

weiß

Länge:

3000 mm

Busfähig:

Nein

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

matt

Breite:

36 mm

Höhe:

33 mm

Außendurchmesser:

1.42 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

2.160 kg

Breite: 36mm, Höhe: 33mm