Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PLANLICHT - ECKVERBINDER 90°, SI außen zu 3-Phasen Stromschiene eckig

PLANLICHT
kopierenkopieren
PLANLICHT - ECKVERBINDER 90°, SI außen zu 3-Phasen Stromschiene eckig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 676008LSI

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.153 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005833931522

Sonepar Artikelnummer

120328051

Hersteller Artikelnummer

676008LSI

Hersteller Typ

676008LSI

Hersteller Artikel Nr.:

676008LSI

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.153 kg

Seitenlänge: 80mm