Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PLANLICHT - ECKVERBINDER 90°, SI innen zu 3-Phasen Stromschiene eckig

PLANLICHT
kopierenkopieren
PLANLICHT - ECKVERBINDER 90°, SI innen zu 3-Phasen Stromschiene eckig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 676008RSI

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.153 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005833946526

Sonepar Artikelnummer

120328053

Hersteller Artikelnummer

676008RSI

Hersteller Typ

676008RSI

Hersteller Artikel Nr.:

676008RSI

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.153 kg

Seitenlänge: 80mm