PLANLICHT - ECKVERBINDER 90°, weiß außen zu 3-Phasen Stromschiene eckig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 676008LWS
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 0.153 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005833841654
Sonepar Artikelnummer
120328052
Hersteller Artikelnummer
676008LWS
Hersteller Typ
676008LWS
Hersteller Artikel Nr.:
676008LWS
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.153 kg
Seitenlänge: 80mm


