PLANLICHT - Einspeisung rechts SI zu 3-PhasenStromschiene eckig LxB:80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 676004RSI
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 0.081 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005833931539
Sonepar Artikelnummer
120328041
Hersteller Artikelnummer
676004RSI
Hersteller Typ
676004RSI
Hersteller Artikel Nr.:
676004RSI
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.081 kg
Länge: 80mm


