PLANLICHT - FLEXIBLER VERBINDER zu 3-Phasen Stromschiene eckig, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 676010SI
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 0.225 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005833934196
Sonepar Artikelnummer
120328049
Hersteller Artikelnummer
676010SI
Hersteller Typ
676010SI
Hersteller Artikel Nr.:
676010SI
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.225 kg
Länge: 300mm


