PLANLICHT - FLEXIBLER VERINBER zu 3-Phasen Stromschiene eckig, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 676010WS
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 0.225 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005833841951
Sonepar Artikelnummer
120328050
Hersteller Artikelnummer
676010WS
Hersteller Typ
676010WS
Hersteller Artikel Nr.:
676010WS
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.225 kg
Länge: 300mm


