PLANLICHT - MITTELEINSPEISUNG zu 3-Phasen Stromschiene eckig, schwarz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 676007SW
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 0.153 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005833841715
Sonepar Artikelnummer
120367599
Hersteller Artikelnummer
676007SW
Hersteller Typ
676007SW
Hersteller Artikel Nr.:
676007SW
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.153 kg
Länge: 120mm


