PLANLICHT - MITTELEINSPEISUNG zu 3-Phasen Stromschiene eckig, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 676007SI
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 0.153 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005833891000
Sonepar Artikelnummer
120328045
Hersteller Artikelnummer
676007SI
Hersteller Typ
676007SI
Hersteller Artikel Nr.:
676007SI
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.153 kg
Länge: 120mm


