PLANLICHT - MITTELEINSPEISUNG zu 3-Phasen Stromschiene eckig, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 676007WS
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 0.153 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005833841746
Sonepar Artikelnummer
120328046
Hersteller Artikelnummer
676007WS
Hersteller Typ
676007WS
Hersteller Artikel Nr.:
676007WS
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.153 kg
Länge: 120mm


