Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PLANLICHT - NV EB-Strahler 30° quadratisch perlchrom

PLANLICHT
kopierenkopieren
PLANLICHT - NV EB-Strahler 30° quadratisch perlchrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 740016PC

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Nennspannung - 12 V

  • Leuchtmittel - NV-Halogenlampe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005833788867

Sonepar Artikelnummer

120267619

Hersteller Artikelnummer

740016PC

Hersteller Typ

740016PC

Hersteller Artikel Nr.:

740016PC

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

12 V

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU5,3

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Länge:

82 mm

Breite:

82 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.090 kg

30° schwenkbar, Aludruckguss Deckenausschnitt: 68mm rund Außenmaße: 82x82mm Einbautiefe: 100mm mit Bügel und Steckklemme