Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PLANLICHT - NV EB-Strahler rund 30° nickelgebürstet

PLANLICHT
kopierenkopieren
PLANLICHT - NV EB-Strahler rund 30° nickelgebürstet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 740015NG

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Nennspannung - 12 V

  • Leuchtmittel - NV-Halogenlampe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005833788713

Sonepar Artikelnummer

120267615

Hersteller Artikelnummer

740015NG

Hersteller Typ

740015NG

Hersteller Artikel Nr.:

740015NG

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Nickel

Nennspannung:

12 V

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU5,3

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Außendurchmesser:

82 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

0.090 kg

30° schwenkbar, Aludruckguss Deckenausschnitt: 68mm Aussendurchmesser: 82mm Einbautiefe: 100mm mit Bügel und Steckklemme