Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PLANLICHT - SEILABHÄNGUNG 2000mm SW zu 3-Phasen Stromschiene

PLANLICHT
kopierenkopieren
PLANLICHT - SEILABHÄNGUNG 2000mm SW zu 3-Phasen Stromschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 676014SW

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.045 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005833365013

Sonepar Artikelnummer

120328030

Hersteller Artikelnummer

676014SW

Hersteller Typ

676014SW

Hersteller Artikel Nr.:

676014SW

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.045 kg

inkl.Baldachin