Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PLANLICHT - SEILABHÄNGUNG 2000mm WSzu 3-Phasen Stromschiene

PLANLICHT
kopierenkopieren
PLANLICHT - SEILABHÄNGUNG 2000mm WSzu 3-Phasen Stromschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 676014WS

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.045 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005833365020

Sonepar Artikelnummer

120328029

Hersteller Artikelnummer

676014WS

Hersteller Typ

676014WS

Hersteller Artikel Nr.:

676014WS

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.045 kg

inkl.Baldachin