PLANLICHT - spot 82R Einbaustrahler weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 740015WS-V1
Nennspannung - 12 V
Fassung - GU5,3
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120930427
Hersteller Artikelnummer
740015WS-V1
Hersteller Typ
740015WS-V1
Hersteller Artikel Nr.:
740015WS-V1
Nennspannung:
12 V
Fassung:
GU5,3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.090 kg
Einbaustrahler in weiß aus Aluminium, rund, schwenkbar 30°, mit Bügel und Steckklemme , Schutzart IP20, Schutzklasse III, Energieeffizienz A+ - C. Leuchtmittel: 1x max.50W Gu5,3 QR-CBC51 12V. Konverter separat bestellbar, optional mit Umrüstsatz Gu10. Abmessungen DMxH: 0082x090 mm, Ausschnitt DMxET: 68x100 mm, Gewicht: 0,1 kg


