PLANLICHT - T-VERBINDER links zu 3-Phasen Stromschiene eckig, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 676012LWS
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 0.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005833841807
Sonepar Artikelnummer
120328058
Hersteller Artikelnummer
676012LWS
Hersteller Typ
676012LWS
Hersteller Artikel Nr.:
676012LWS
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.180 kg
Länge: 120mm


