PLANLICHT - T-VERBINDER rechts zu 3-Phasen Stromschiene eckig, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 676012RSI
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 0.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005833947448
Sonepar Artikelnummer
120328055
Hersteller Artikelnummer
676012RSI
Hersteller Typ
676012RSI
Hersteller Artikel Nr.:
676012RSI
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.180 kg
Länge: 120mm


