Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PLANLICHT - Umrüstsatz auf GU10

PLANLICHT
kopierenkopieren
PLANLICHT - Umrüstsatz auf GU10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 740024

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Keramik

  • Befestigungsart - sonstige

  • Mit Starteraufnahme - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005833368182

Sonepar Artikelnummer

120267622

Hersteller Artikelnummer

740024

Hersteller Typ

740024

Hersteller Artikel Nr.:

740024

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Keramik

Befestigungsart:

sonstige

Mit Starteraufnahme:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.100 kg

bestehend aus Zugenlastung und Fassung Gu10