PLEJD - Backup-Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BAT-01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Träger
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330018321174
Sonepar Artikelnummer
121391408
Hersteller Artikelnummer
BAT-01
Hersteller Typ
BAT-01
Hersteller Artikel Nr.:
BAT-01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Träger
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Isoliert:
Ja
Breite:
50 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
24 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.016 kg


