PLEJD - DALI Broadcast

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DAL-01
Bemessungsstrom - 0 A
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 50 Hz
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Standardartikel
EAN
7330018321495
Sonepar Artikelnummer
121391371
Hersteller Artikelnummer
DAL-01
Hersteller Typ
DAL-01
Hersteller Artikel Nr.:
DAL-01
Bemessungsstrom:
0 A
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Farbe:
türkis
Steuerstrom:
250 mA
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Ja
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Ja
Dimmung herstellerspezifisch:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
18 mm
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Gerätebreite:
46 mm
Gerätehöhe:
46 mm
Gerätetiefe:
18 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
6027
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.054 kg


