Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PLEJD - Dimmer 1–10 V

kopierenkopieren
PLEJD - Dimmer 1–10 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CTR-01

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - Plejd

  • Schnittstelle 1-10 V - Ja

  • Anzahl der Eingänge für Lichtfühler - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Standardartikel

EAN

7330018321136

Sonepar Artikelnummer

121391370

Hersteller Artikelnummer

CTR-01

Hersteller Typ

CTR-01

Hersteller Artikel Nr.:

CTR-01

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

Plejd

Schnittstelle 1-10 V:

Ja

Anzahl der Eingänge für Lichtfühler:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Mit Busankopplung:

Ja

Nebenstelleneingang:

Ja

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

16 A

Max. Schaltleistung:

3500 W

Anzahl der Ausgänge:

1

Max. Steuerstrom:

1 mA

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

18 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.062 kg

Dimmer 1–10 V dient zum Schalten von Relais oder zur Steuerung von Fremdprodukten mit Eingängen von 0–10 V oder 1–10 V, wie z. B. LED-Treiber und HF-Vorschaltgeräte. CTR-01 kann auch als Relais für Lasten bis zu 16 A verwendet werden und verfügt über Nulldurchgangs-/Unterbrechungsschutz. CTR-01 hat zwei separate Eingänge zur Steuerung über einen Taster oder einen Bewegungssensor. Das Produkt kann drahtlos über die App oder durch andere Produkte von Plejd gesteuert werden. Dimmer 1–10 V kann auch automatisch mit eingebauten Zeitfunktionen wie Timer oder nach Astro- und Wochen-Zeitschaltuhr gesteuert werden.