PLEJD - Extender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXT-01
Bussystem KNX - Nein
Anzahl der Eingänge - 2
Eingangsspannung - 220 .. 240 V
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Standardartikel
EAN
7330018321679
Sonepar Artikelnummer
121391378
Hersteller Artikelnummer
EXT-01
Hersteller Typ
EXT-01
Hersteller Artikel Nr.:
EXT-01
Bussystem KNX:
Nein
Anzahl der Eingänge:
2
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
LED ansteuern:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Leistungsaufnahme:
0 W
Art der Eingangsspannung:
AC
Externe Abfragespannung notwendig:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
18 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.041 kg


