PLEJD - Funkschaltmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WIN-01
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Anzahl der Eingänge - 2
Eingangsspannung - 3.3 V
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Standardartikel
EAN
7330018321785
Sonepar Artikelnummer
121391404
Hersteller Artikelnummer
WIN-01
Hersteller Typ
WIN-01
Hersteller Artikel Nr.:
WIN-01
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
2
Eingangsspannung:
3.3 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
LED ansteuern:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Leistungsaufnahme:
0 W
Art der Eingangsspannung:
DC
Externe Abfragespannung notwendig:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
8 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.034 kg


