Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PLEJD - Funktaster Pfeile 55W

kopierenkopieren
PLEJD - Funktaster Pfeile 55W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WPH-01-A-55W

  • Bussystem KNX - Nein

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 4

  • Anzahl der Tasten - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Standardartikel

EAN

7330018321525

Sonepar Artikelnummer

121391402

Hersteller Artikelnummer

WPH-01-A-55W

Hersteller Typ

WPH-01-A-55W

Hersteller Artikel Nr.:

WPH-01-A-55W

Bussystem KNX:

Nein

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Anzahl der Tasten:

2

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

Ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Leistungsaufnahme:

0 W

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit Display:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.072 kg

''Funktaster ermöglicht die drahtlose Steuerung von einem oder mehreren Produkten von Plejd. Die Einstellungen können bequem in der Plejd-App vorgenommen werden. WPH-01 kann einfach mit doppelseitigem Klebeband oder Schrauben installiert, oder an einer Standard-Gerätedose befestigt werden. WPH-01-A ist eine Variante von WPH-01 mit Pfeilen auf dem Schalter für die Verwendung mit Sicht- und Sonnenschutz. Geschätzte Batterielebensdauer: bis zu 15 Jahre oder 200.000 Klicks. Funk: 2,4 GHz-Netz, Bluetooth, <10 dBm. Funkreichweite: bis zu 10 Meter in Innenräumen. HINWEIS! WPH-01 erweitert nicht die Reichweite des Plejd-Netzes. 55W – Kompatibel mit weißen 55 mm-Rahmen, wie dem Gira System 55 und der Jung A/AS-Serie''