PLEJD - Gateway

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWY-01
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - Plejd
Ausführung - Schnittstelle Ethernet
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Stück
Standardartikel
EAN
7330018321204
Sonepar Artikelnummer
121391399
Hersteller Artikelnummer
GWY-01
Hersteller Typ
GWY-01
Hersteller Artikel Nr.:
GWY-01
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
Plejd
Ausführung:
Schnittstelle Ethernet
Montageart:
Aufputz
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
0
Anzahl der Kanäle:
1
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
80
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
220 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Leistungsaufnahme:
0.6 W
Providerabhängig:
Ja
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Ja
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.278 kg


