PLEJD - Jalousiesteuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JAL-01
Integrierte Zeitschaltuhr - Ja
Geeignet für Windsensor - Nein
Geeignet für Regensensor - Nein
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Standardartikel
EAN
7330018321808
Sonepar Artikelnummer
121391376
Hersteller Artikelnummer
JAL-01
Hersteller Typ
JAL-01
Hersteller Artikel Nr.:
JAL-01
Integrierte Zeitschaltuhr:
Ja
Geeignet für Windsensor:
Nein
Geeignet für Regensensor:
Nein
Montageart:
Unterputz
Farbe:
türkis
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Nein
Mit Glasbruchmelderanschluss:
Nein
Mit Astro-Programm:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Mit Memory-Funktion:
Ja
Zufallsgenerator:
Nein
Aussperrsicherung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
6027
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
1150 W
Gangreserve:
0 h
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Befestigungsart:
sonstige
Min. Tiefe der Gerätedose:
18 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.074 kg


