Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PLEJD - LED Treiber 75 W

kopierenkopieren
PLEJD - LED Treiber 75 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LED-75

  • Ausführung - dynamisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 16 Stück

  • Standardartikel

EAN

7330018321662

Sonepar Artikelnummer

121391373

Hersteller Artikelnummer

LED-75

Hersteller Typ

LED-75

Hersteller Artikel Nr.:

LED-75

Ausführung:

dynamisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

12 .. 24 V

Ausgangsstrom:

0 .. 3125 mA

Ausgangsleistung:

1 .. 75 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Ja

Dimmung RF:

Ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Ja

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Leistungsaufnahme:

0.35 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

162 mm

Breite:

62 mm

Höhe:

34 mm

Durchmesser:

68 mm

Bedienung über Bluetooth:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.346 kg

''LED Treiber 75 W wird für 12/24 V DC regulierbare oder einfarbige LED-Strips mit bis zu 75 W Last verwendet. LED-75 kann drahtlos über die App oder durch andere Produkte von Plejd gesteuert werden. Das Produkt kann auch automatisch, mit eingebauten Zeitfunktionen wie Astro- und Wochen-Zeitschaltuhr gesteuert werden. LED-75 kann mit Schrauben an der Wand montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).''