Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PLEJD - Relais 16 A

kopierenkopieren
PLEJD - Relais 16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - REL-01-2P

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

  • Bemessungsstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Standardartikel

EAN

7330018321198

Sonepar Artikelnummer

121391374

Hersteller Artikelnummer

REL-01-2P

Hersteller Typ

REL-01-2P

Hersteller Artikel Nr.:

REL-01-2P

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

3500 W

Max. Schaltleistung LED:

800 W

Ausgangsleistung:

3500 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Max. Schaltstrom:

16 A

Bemessungsbetriebsspannung:

220 .. 240 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Nein

Leistungsaufnahme:

0 W

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

18 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.060 kg

''Relais 16 A ist ein Relais welches die Möglichkeit des 1- oder 2-poligen Schaltens und Nulldurch­gangs-/Unterbrechungsschutzes hat. REL-01-2P hat zwei separate Eingänge für die Steuerung über einen Taster, einen Lichtschalter oder einen Bewegungssensor. Das Produkt kann drahtlos über die App oder durch andere Produkte von Plejd gesteuert werden. Relais 16 A kann auch automatisch mit eingebauten Zeitfunktionen wie Timer oder nach Astro- und Wochen-Zeitschaltuhr gesteuert werden.''