PLEJD - Smart Plug On/Off BL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SPR-01-BL
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Steckdose
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330018321327
Sonepar Artikelnummer
121391410
Hersteller Artikelnummer
SPR-01-BL
Hersteller Typ
SPR-01-BL
Hersteller Artikel Nr.:
SPR-01-BL
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Steckdose
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
3500 W
Max. Schaltleistung LED:
800 W
Ausgangsleistung:
3500 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
220 .. 240 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
0 W
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
38 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.077 kg


