PLS - Akku für H2 und HV2
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5022607
Größenbezeichnung - Mono
Nennspannung - 1.25 V
Kapazität - 12000 mAh
IEC-Bezeichnung - HR20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969878548
Sonepar Artikelnummer
120580390
Hersteller Artikelnummer
5022607
Hersteller Typ
PLS RBP10
Hersteller Artikel Nr.:
5022607
Größenbezeichnung:
Mono
Nennspannung:
1.25 V
Kapazität:
12000 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR20
Sonstige Bezeichnung:
D
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
49.2 mm
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Breite:
43.5 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Ja
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
810 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.010 kg


