PLS - PLS BC20,Ladekabel für PLS RBP10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5022618
Nennspannung - 100 .. 240 V
Ladespannung - 6.5 V
Frequenz der Speisespannung - 50 Hz
Schnell-Ladegerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969878555
Sonepar Artikelnummer
120576256
Hersteller Artikelnummer
5022618
Hersteller Typ
PLS BC20
Hersteller Artikel Nr.:
5022618
Nennspannung:
100 .. 240 V
Ladespannung:
6.5 V
Frequenz der Speisespannung:
50 Hz
Schnell-Ladegerät:
Nein
Mit Entladungsfunktion:
Nein
Länge:
78 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
80 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.200 kg


