PLS - PLS H2 Rotationslaser, rot
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5022470
Laserklasse - Klasse 2
Messwertspeicher - Nein
Mit Fernbedienung - Nein
Rotierende Signalstrecke - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969878418
Sonepar Artikelnummer
120580376
Hersteller Artikelnummer
5022470
Hersteller Typ
PLS H2 Z
Hersteller Artikel Nr.:
5022470
Laserklasse:
Klasse 2
Messwertspeicher:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Rotierende Signalstrecke:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Gewicht:
2.9 kg
Wellenlänge:
635 nm
Schnittstelle:
Nein
Batterieart:
NiMh
Gehäusefarbe:
sonstige
Breite:
174 mm
Höhe:
274 mm
Länge:
184 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90153010
Gewicht:
7.010 kg


