Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PLS - PLS HV2G Rotationslaser-Kit, grün

PLS
kopierenkopieren
PLS - PLS HV2G Rotationslaser-Kit, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5022520

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Messwertspeicher - Nein

  • Mit Fernbedienung - Ja

  • Rotierende Signalstrecke - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969878463

Sonepar Artikelnummer

120580384

Hersteller Artikelnummer

5022520

Hersteller Typ

PLS HV2G KIT

Hersteller Artikel Nr.:

5022520

Laserklasse:

Klasse 2

Messwertspeicher:

Nein

Mit Fernbedienung:

Ja

Rotierende Signalstrecke:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Gewicht:

2.9 kg

Wellenlänge:

520 nm

Schnittstelle:

Nein

Batterieart:

NiMh

Gehäusefarbe:

sonstige

Breite:

174 mm

Höhe:

274 mm

Länge:

184 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90153010

Gewicht:

20.060 kg

Die Rotationslaser HV2R und HV2G sind selbst nivellierend und emittieren eine horizontale Laserebene. Sie können auch in vertikaler Position verwendet werden, in der sie eine vertikale Laserebene emittieren. Anwendungen umfassen u. a. Fundamente, Betonguss, Trockenbau, Konturerfassung und die Montage abgehängter Decken. HV2R und HV2G werden mit einer Metallhalterung für Decken und Wände geliefert, die bei der Vermessung und Montage großer abgehängter Decken hilfreich ist. Das Kit beinhaltet ein höhenverstellbares Stativ und eine Nivellierlatte (ca. 4,8 m).