PLS - PLS HV2R Rotationslaser, rot
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5022501
Laserklasse - Klasse 2
Messwertspeicher - Nein
Mit Fernbedienung - Ja
Rotierende Signalstrecke - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969878449
Sonepar Artikelnummer
120580379
Hersteller Artikelnummer
5022501
Hersteller Typ
PLS HV2R Z
Hersteller Artikel Nr.:
5022501
Laserklasse:
Klasse 2
Messwertspeicher:
Nein
Mit Fernbedienung:
Ja
Rotierende Signalstrecke:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Gewicht:
2.9 kg
Wellenlänge:
635 nm
Schnittstelle:
Nein
Batterieart:
NiMh
Gehäusefarbe:
sonstige
Breite:
174 mm
Höhe:
274 mm
Länge:
184 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90153010
Gewicht:
7.010 kg


