PLS - Rotationsdetektorklemme
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5037709
Verstellbar - Nein
Gewicht - 0.17 kg
Max. Belastbarkeit - 0.5 kg
Durchmesser Stativkopf - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969888639
Sonepar Artikelnummer
120580387
Hersteller Artikelnummer
5037709
Hersteller Typ
PLS XLD CLAMP
Hersteller Artikel Nr.:
5037709
Verstellbar:
Nein
Gewicht:
0.17 kg
Max. Belastbarkeit:
0.5 kg
Durchmesser Stativkopf:
40 mm
Transportlänge:
17 cm
Werkstoff:
sonstige
Stativkopf:
flach
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6.35
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.200 kg


