PLS - Rotationslaser-Fernbedienung
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5022564
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 999
Signalübertragung - Infrarot
Mit Display - Nein
Lernfähig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969878500
Sonepar Artikelnummer
120580385
Hersteller Artikelnummer
5022564
Hersteller Typ
PLS RC2
Hersteller Artikel Nr.:
5022564
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
999
Signalübertragung:
Infrarot
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Nein
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Signal-Frequenz:
0.036 MHz
Höhe:
111.8 mm
Breite:
55.3 mm
Tiefe:
25.4 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90153010
Gewicht:
0.150 kg


