Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PLS - Rotationslaser-Kit, rot, mit Stativ und Nivellierlatte

PLS
kopierenkopieren
PLS - Rotationslaser-Kit, rot, mit Stativ und Nivellierlatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5022496

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Messwertspeicher - Nein

  • Mit Fernbedienung - Nein

  • Rotierende Signalstrecke - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969878432

Sonepar Artikelnummer

120580378

Hersteller Artikelnummer

5022496

Hersteller Typ

PLS H2 KIT

Hersteller Artikel Nr.:

5022496

Laserklasse:

Klasse 2

Messwertspeicher:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Rotierende Signalstrecke:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Gewicht:

2.9 kg

Wellenlänge:

635 nm

Schnittstelle:

Nein

Batterieart:

NiMh

Gehäusefarbe:

sonstige

Breite:

174 mm

Höhe:

274 mm

Länge:

184 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90153010

Gewicht:

18.900 kg

Der H2 ist ein Rotationslaser mit horizontaler Funktion. Er ist bedienungsfreundlich und vollständig selbstnivellierend. Er ist für Vermessungsprojekte im Innen- und Außenbereich konzipiert. Dieses vollständig automatische Gerät bietet Einknopfbedienung und ist ideal für umfangreiche Vermessungsanwendungen im Außenbereich, einschließlich Betonformen, Platten und anderen horizontalen Vermessungsanwendungen. Das Kit beinhaltet ein höhenverstellbares Stativ und eine Nivellierlatte (ca. 4,8 m).