PLS - Rotationslaserdetektor mit Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5037696
Art des Adapters - optisch
Verwendbar mit einem Multimeter - Nein
Verwendbar mit einem Stromzange - Nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969888622
Sonepar Artikelnummer
120580386
Hersteller Artikelnummer
5037696
Hersteller Typ
PLS XLD
Hersteller Artikel Nr.:
5037696
Art des Adapters:
optisch
Verwendbar mit einem Multimeter:
Nein
Verwendbar mit einem Stromzange:
Nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
Nein
Verwendbar mit einem Installationstester:
Nein
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Maschinentester:
Nein
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
Nein
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
Nein
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
Nein
Verwendbar mit einem Oszilloskop:
Nein
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
Nein
Verwendbar mit einem Schwingungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher:
Nein
Verwendbar mit Lasergeräten:
Nein
Geeignet für E-Mobility-Test:
Nein
Geeignet für Photovoltaik-Test:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Betriebstemperatur:
-20 .. 50 °C
Länge:
135 mm
Breite:
69 mm
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90153010
Gewicht:
0.420 kg


