POLLMANN - Abzweigklemme A 14-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2020253
Polzahl - 1
Nennstrom - 80 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025221083119
Sonepar Artikelnummer
120956952
Hersteller Artikelnummer
2020253
Hersteller Typ
2020253
Hersteller Artikel Nr.:
2020253
Polzahl:
1
Nennstrom:
80 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
1.5 .. 25 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
12
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Leiterquerschnitt Abgang:
1 .. 2.5 mm²
Höhe:
34.5 mm
Breite:
17.3 mm
Tiefe:
89.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.037 kg


