POLLMANN - Anschlußklemme AS/25-SN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2010201
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 25 mm²
Breite der Klemme - 14.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221017015
Sonepar Artikelnummer
120957085
Hersteller Artikelnummer
2010201
Hersteller Typ
2010201
Hersteller Artikel Nr.:
2010201
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Breite der Klemme:
14.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


