Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

POLLMANN - Anschlussklemme M1, 10mm Durchm.

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2020802

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Befestigungsloch - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025221129039

Sonepar Artikelnummer

120957256

Hersteller Artikelnummer

2020802

Hersteller Typ

2020802

Hersteller Artikel Nr.:

2020802

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

8 .. 10 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Befestigungsloch:

10 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.054 kg

Anschlussklemmen, nach DIN 48 837 A/B, Werkstoff: Aluminium-Guss-Legierung, Schraube und Mutter: Eisen, verzinkt und chromatiert, für Rundleiter 8-10 mm