POLLMANN - Baderdungsschiene PAS6 m. Ab.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2020303
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - mit Abdeckhaube
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 5
Werkstoff der Kontaktschiene - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221120036
Sonepar Artikelnummer
120957084
Hersteller Artikelnummer
2020303
Hersteller Typ
2020303
Hersteller Artikel Nr.:
2020303
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
5
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Höhe:
32 mm
Breite:
41 mm
Länge:
65 mm
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
1
Werkstoff der Klemme:
Messing
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.050 kg


