POLLMANN - Befestigungsscheibe BFS-OV 3,5/40 (Nagel einged.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2301214
Nagellänge - 40 mm
Nageldurchmesser - 3.5 mm
Werkstoff der Scheibe - Kunststoff
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221228169
Sonepar Artikelnummer
120957116
Hersteller Artikelnummer
2301214
Hersteller Typ
2301214
Hersteller Artikel Nr.:
2301214
Nagellänge:
40 mm
Nageldurchmesser:
3.5 mm
Werkstoff der Scheibe:
Kunststoff
Mit Nagel:
Ja
Werkstoff des Nagels:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


