POLLMANN - Befestigungsscheibe BFS-OV 3,5/60 (Nagel einged.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2301216
Nagellänge - 60 mm
Nageldurchmesser - 3.5 mm
Werkstoff der Scheibe - Kunststoff
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221228183
Sonepar Artikelnummer
120957029
Hersteller Artikelnummer
2301216
Hersteller Typ
2301216
Hersteller Artikel Nr.:
2301216
Nagellänge:
60 mm
Nageldurchmesser:
3.5 mm
Werkstoff der Scheibe:
Kunststoff
Mit Nagel:
Ja
Werkstoff des Nagels:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


