POLLMANN - Befestigungsscheibe BFS-R-28 2/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2301207
Nagellänge - 60 mm
Nageldurchmesser - 2 mm
Werkstoff der Scheibe - Kunststoff
Mit Nagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221228084
Sonepar Artikelnummer
120957004
Hersteller Artikelnummer
2301207
Hersteller Typ
2301207
Hersteller Artikel Nr.:
2301207
Nagellänge:
60 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff der Scheibe:
Kunststoff
Mit Nagel:
Ja
Werkstoff des Nagels:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


